Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8794120000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 14.4 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248483969

Réf. Sonepar

00097848396

Réf. Fournisseur

8794120000

Marque

Weidmüller

largeur:

36 mm

hauteur:

14.4 mm

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

température de fonctionnement:

0...55 °C

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Boîtier vide pour assembler les actionneurs et les capteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.