Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873150000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • pour diamètre externe de câble - 8...10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248492527

Réf. Sonepar

00097849252

Réf. Fournisseur

1873150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP65

pour diamètre externe de câble:

8...10 mm

section de conducteur connectable:

0.34...1.5 mm²

tension assignée (Ue):

230 V

matériau du revêtement de contact:

nickel

degré de pollution:

3

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-25...85 °C

Connecteurs d'électrovanne pour connecter les électrovannes.