Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873180000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • pour diamètre externe de câble - 4.5...7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248492541

Réf. Sonepar

00097849254

Réf. Fournisseur

1873180000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP65

pour diamètre externe de câble:

4.5...7 mm

section de conducteur connectable:

0.34...1.5 mm²

tension assignée (Ue):

24 V

matériau du revêtement de contact:

autre

degré de pollution:

3

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-30...90 °C

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs d'électrovanne pour connecter les électrovannes.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.