Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
matériau du boîtier/corps - plastique
classe de protection (IP), monté - IP65
pour diamètre externe de câble - 4.5...10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248495382
Réf. Sonepar
00097849538
Réf. Fournisseur
1873110000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de protection (IP), monté:
IP65
pour diamètre externe de câble:
4.5...10 mm
section de conducteur connectable:
0.34...1.5 mm²
tension assignée (Ue):
230 V
matériau du revêtement de contact:
autre
degré de pollution:
3
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
température de fonctionnement:
-30...90 °C
Les Atouts de l'article:
Connecteurs d'électrovanne pour connecter les électrovannes.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


