Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873320300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 3 m 
- couleur de gaine - violet 
- type de connecteur raccordement 1 - M12 
- type de connecteur raccordement 2 - autre 
- matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248497546
Réf. Sonepar
00097849754
Réf. Fournisseur
1873320300
Marque
Weidmüller
longueur:
3 m
couleur de gaine:
violet
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
24
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


