Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873320500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 5 m 
- couleur de gaine - violet 
- matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique 
- matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique 
- douille de protection contre le ployage - sans 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248497553
Réf. Sonepar
00097849755
Réf. Fournisseur
1873320500
Marque
Weidmüller
longueur:
5 m
couleur de gaine:
violet
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
24
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


