Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8805550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CA - 34...34 V
tension nominale CC - 48...48 V
tension continue la plus élevée CC - 48 V
courant de charge nominal - 0.2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248502882
Réf. Sonepar
00097850288
Réf. Fournisseur
8805550000
Marque
Weidmüller
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CA:
34...34 V
tension nominale CC:
48...48 V
tension continue la plus élevée CC:
48 V
courant de charge nominal:
0.2 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
130 V
niveau de protection conducteur/terre:
600 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
600 V
mode de pose:
connecteur/adaptateur de câble
type raccordement 1:
RJ45
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non
largeur d'assemblage:
36 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositif de protection contre les surtensions en informatique et métrologie. Le dispositif doit être posé près de l'installation à protéger.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


