Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1902160000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - noir

  • spécification de l'isolation principale - autre

  • blindage sur câblage - sans

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248515905

Réf. Sonepar

00097851590

Réf. Fournisseur

1902160000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

noir

spécification de l'isolation principale:

autre

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

4.7 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

tension nominale U:

300 V

poids:

34.8 kg/km

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

Câbles de données avec fil de cuivre.