Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1902180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - noir
spécification de l'isolation principale - autre
blindage sur câblage - sans
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248516025
Réf. Sonepar
00097851602
Réf. Fournisseur
1902180000
Marque
Weidmüller
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
noir
spécification de l'isolation principale:
autre
blindage sur câblage:
sans
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
diamètre externe approx.:
5.1 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
tension nominale U:
300 V
poids:
41.19 kg/km
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


