Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2511710000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • nombres de connecteurs data - 4

  • courant assigné In - 4 A

  • section de raccordement cable souple - 0.25...0.25 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118527551

Réf. Sonepar

00097852759

Réf. Fournisseur

2511710000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

section de raccordement cable souple:

0.25...0.25 mm²

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.