Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2511680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 3
nombre de contacts de commande - 3
nombres de connecteurs data - 3
courant assigné In - 4 A
tension assignée (Ue) - 60 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118527629
Réf. Sonepar
00097852763
Réf. Fournisseur
2511680000
Marque
Weidmüller
nombre de contacts d'alimentation:
3
nombre de contacts de commande:
3
nombres de connecteurs data:
3
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
60 V
degré de pollution:
3
section de raccordement cable souple:
0.25...0.25 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
matériau du filetage:
zinc coulé sous pression
type de verrouillage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


