Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2530760000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • pour diamètre externe de câble - 5.8...13.5 mm

  • nombres de connecteurs data - 5

  • courant assigné In - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118540581

Réf. Sonepar

00097854058

Réf. Fournisseur

2530760000

Marque

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

pour diamètre externe de câble:

5.8...13.5 mm

nombres de connecteurs data:

5

courant assigné In:

12 A

tension assignée (Ue):

63 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.75...0.75 mm²

section de raccordement cable souple:

0.75...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

zinc

revêtement du boîtier:

autre

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

500

blindé:

Oui

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.