Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2530940000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • température ambiante - -40...85 °C

  • section de raccordement cable rigide - 1.5...1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118541052

Réf. Sonepar

00097854105

Réf. Fournisseur

2530940000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

température ambiante:

-40...85 °C

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

matériau du contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

nombre min. de cycles d'insertion:

500

Raccordement à sertissage pour joindre le connecteur au contact et pour l'encastrer dans le porteur de contacts.