Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2530970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...0.75 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
température ambiante - -40...85 °C
section de raccordement cable rigide - 0.75...0.75 mm²
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118541083
Réf. Sonepar
00097854108
Réf. Fournisseur
2530970000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
température ambiante:
-40...85 °C
section de raccordement cable rigide:
0.75...0.75 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...0.75 mm²
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
nombre min. de cycles d'insertion:
500


