Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 8836630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...30 V
plage temporelle - 0.1...0.1 s
fonction retardée à l'enclenchement - Non
fonction retardement du déclenchement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248544264
Réf. Sonepar
00097854426
Réf. Fournisseur
8836630000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
autre
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
plage temporelle:
0.1...0.1 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
1
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
0
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
14.4 mm
profondeur:
83 mm
appareil complet avec socle:
Non
matériau du contact:
oxyde d'argent et d'étain (AgSnO2)
tension de fonctionnement CC:
30...30 V
type de tension de fonctionnement:
DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Relais temporisés pour le traitement des signaux de commande. Les Impulsions courtes sont espacées dans le temps et donc détectées plus facilement pas les modules de contrôle en amont.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


