Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2538490100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
couleur de gaine - noir
douille de protection contre le ployage - sans
protection du levier d'arrêt - Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118551808
Réf. Sonepar
00097855180
Réf. Fournisseur
2538490100
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
autre
couleur de gaine:
noir
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67