Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2330260000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248592067

Réf. Sonepar

00097859206

Réf. Fournisseur

2330260000

Marque

Weidmüller

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP67

avec élément de détention:

Non

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Le capuchon de protection protège les slots vides des influences extérieures.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.