Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2587250000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • nombre de contacts d'alimentation - 5

  • nombre de contacts de commande - 5

  • matériau du revêtement de contact - or

  • avec raccordement PE - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118617788

Réf. Sonepar

00097861789

Réf. Fournisseur

2587250000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

5

nombre de contacts d'alimentation:

5

nombre de contacts de commande:

5

matériau du revêtement de contact:

or

avec raccordement PE:

Non

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.