Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1292190600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition raccordement électrique, côté champ - connecteur 7/8 pouce 
- disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit 
- nombre de pôles - 5 
- finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur 7/8 pouce 
- type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118623970
Réf. Sonepar
00097862397
Réf. Fournisseur
1292190600
Marque
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
connecteur 7/8 pouce
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
connecteur 7/8 pouce
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
6 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...80 °C
courant assigné In:
9 A
tension assignée (Ue):
300 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP68


