Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2622370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 1 mm
nombre de contacts d'alimentation - 5
nombre de contacts de commande - 5
matériau du revêtement de contact - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118627428
Réf. Sonepar
00097862742
Réf. Fournisseur
2622370000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
5
longueur du câble:
1 mm
nombre de contacts d'alimentation:
5
nombre de contacts de commande:
5
matériau du revêtement de contact:
or
avec raccordement PE:
Non