Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 9457980100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248653300
Réf. Sonepar
00097865330
Réf. Fournisseur
9457980100
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
autre
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
type de câble:
multiconducteur
matériau du corps de base de contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
courant assigné In:
4 A
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP65