Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1201212000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
catégorie - 5E
longueur - 20 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118692747
Réf. Sonepar
00097869274
Réf. Fournisseur
1201212000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
autre
catégorie:
5E
longueur:
20 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67