Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1985000000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • section de conducteur connectable - 0.34...0.34 mm²

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248695430

Réf. Sonepar

00097869543

Réf. Fournisseur

1985000000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

5

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de protection (IP), monté:

IP65

section de conducteur connectable:

0.34...0.34 mm²

tension assignée (Ue):

24 V

température de fonctionnement:

-30...90 °C

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs d'électrovanne pour connecter les électrovannes.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.