Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1009370000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - simple

  • nombre de pôles - 5

  • classe de protection (IP), monté - IP67

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248713622

Réf. Sonepar

00097871362

Réf. Fournisseur

1009370000

Marque

Weidmüller

modèle:

simple

nombre de pôles:

5

classe de protection (IP), monté:

IP67

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

4 A

finition des contacts:

mâle/femelle

blindé:

Oui

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

or

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour la distribution et le transfert de signaux électriques vers un dispositif périphérique en aval.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.