Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1011900800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - autre
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
longueur du câble - 8 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248719150
Réf. Sonepar
00097871915
Réf. Fournisseur
1011900800
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
8 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Oui
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
blindé:
Non
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...105 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...105 °C
courant assigné In:
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
résistance de contact:
0 mOhm
indice de protection (IP):
IP67