Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1022970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 3
spécification du matériau gaine externe - autre
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 - Non
tension nominale U - 60 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248737574
Réf. Sonepar
00097873757
Réf. Fournisseur
1022970000
Marque
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
3
spécification du matériau gaine externe:
autre
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
tension nominale U:
60 V
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


