Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2673740000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...0.13 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • température ambiante - 55...125 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118755084

Réf. Sonepar

00097875508

Réf. Fournisseur

2673740000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...0.13 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

température ambiante:

55...125 °C

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.13 mm²

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Raccordement à sertissage pour joindre le connecteur au contact et pour l'encastrer dans le porteur de contacts.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.