Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2664850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.33...0.52 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
température ambiante - 55...125 °C
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118755220
Réf. Sonepar
00097875522
Réf. Fournisseur
2664850000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.33...0.52 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
température ambiante:
55...125 °C
section de raccordement cable rigide:
0.33...0.52 mm²
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
or


