Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1058630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - autre
élément de câblage - pairs
isolation des fils - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248800322
Réf. Sonepar
00097880032
Réf. Fournisseur
1058630000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
autre
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
blindage sur élément de câblage:
feuille + tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
76 %
résistant aux UV:
Oui
poids:
7.5 kg/km