Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1060110500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 5 m
couleur de gaine - violet
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248808885
Réf. Sonepar
00097880888
Réf. Fournisseur
1060110500
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
5 m
couleur de gaine:
violet
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


