Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1106801500

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • longueur du câble - 15 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118824438

Réf. Sonepar

00097882443

Réf. Fournisseur

1106801500

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

longueur du câble:

15 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

Câble adaptateur prêt à connecter pour câbles capteurs/actionneurs.