Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 2736560000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts d'alimentation - 8

  • nombre de contacts de commande - 8

  • pour diamètre externe de câble - 8...10 mm

  • nombres de connecteurs data - 8

  • courant assigné In - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118827842

Réf. Sonepar

00097882784

Réf. Fournisseur

2736560000

Marque

Weidmüller

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

8

pour diamètre externe de câble:

8...10 mm

nombres de connecteurs data:

8

courant assigné In:

2 A

tension assignée (Ue):

60 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

0.14...0.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Non

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour le montage individuel de conducteurs. Conception compacte.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.