Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1078730000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 0.5 mm

  • type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • type de contact à fiche, intérieur - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248840328

Réf. Sonepar

00097884032

Réf. Fournisseur

1078730000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

0.5 mm

type de contact à fiche, extérieur:

mâle (fiche)

matériau du boîtier/corps:

laiton

type de contact à fiche, intérieur:

mâle (fiche)

nombre de contacts d'alimentation:

3

nombre de contacts de commande:

3

revêtement du boîtier:

nickelé

isolation des fils:

PVC

matériau du revêtement de contact:

or

température de fonctionnement:

-30...90 °C

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

4 A

filetage à visser:

M8

section de conducteur:

0.25 mm²

classe de protection (IP), monté:

IP67

Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.