Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1078720000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248840618
Réf. Sonepar
00097884061
Réf. Fournisseur
1078720000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
montage derrière le mur
matériau du boîtier/corps:
laiton
type de contact à fiche, intérieur:
mâle (fiche)
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
revêtement du boîtier:
nickelé
isolation des fils:
PVC
matériau du revêtement de contact:
or
température ambiante:
-30...90 °C
température de fonctionnement:
-30...90 °C
tension assignée (Ue):
30 V
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Oui
filetage à visser:
M8
section de conducteur:
0.25 mm²
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour montage. Avec câble connecté.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


