Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873310050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - violet
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248866250
Réf. Sonepar
00097886625
Réf. Fournisseur
1873310050
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
0.5 m
couleur de gaine:
violet
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
24
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67