Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1873320010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.1 m
couleur de gaine - violet
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248890712
Réf. Sonepar
00097889071
Réf. Fournisseur
1873320010
Marque
Weidmüller
longueur:
0.1 m
couleur de gaine:
violet
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
dimension AWG:
24
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


