Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1062220010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 0.1 m
couleur de gaine - violet
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248919390
Réf. Sonepar
00097891939
Réf. Fournisseur
1062220010
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
0.1 m
couleur de gaine:
violet
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67