Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1995830000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 8 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...1 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248925698

Réf. Sonepar

00097892569

Réf. Fournisseur

1995830000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

8 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

température ambiante:

-40...125 °C

section de raccordement cable rigide:

0.25...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...0.25 mm²

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Raccordement à sertissage pour joindre le connecteur au contact et pour l'encastrer dans le porteur de contacts.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.