Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1170180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
température ambiante - -40...125 °C
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248962075
Réf. Sonepar
00097896207
Réf. Fournisseur
1170180000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.34...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
température ambiante:
-40...125 °C
section de raccordement cable rigide:
0.34...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0.34...1 mm²
diamètre du contact à fiche:
1 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or
Les Atouts de l'article:
Raccordement à sertissage pour joindre le connecteur au contact et pour l'encastrer dans le porteur de contacts.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


