Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1170060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 9
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
température ambiante - -40...125 °C
tension assignée (Ue) - 200 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248962112
Réf. Sonepar
00097896211
Réf. Fournisseur
1170060000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
9
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
200 V
degré de pollution:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non