Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1170240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.56...1 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
température ambiante - -40...125 °C
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248962150
Réf. Sonepar
00097896215
Réf. Fournisseur
1170240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.56...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
température ambiante:
-40...125 °C
section de raccordement cable rigide:
0.56...1 mm²
section de raccordement cable souple:
0.56...1 mm²
diamètre du contact à fiche:
1.5 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or