Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1170220000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

  • température ambiante - -40...125 °C

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248962204

Réf. Sonepar

00097896220

Réf. Fournisseur

1170220000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

température ambiante:

-40...125 °C

section de raccordement cable rigide:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1 mm²

diamètre du contact à fiche:

1.5 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

Raccordement à sertissage pour joindre le connecteur au contact et pour l'encastrer dans le porteur de contacts.