Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1170400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition des contacts - goupille 
- section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...2.5 mm² 
- finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage 
- type de contact - tourné 
- température ambiante - -40...125 °C 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionne
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248962365
Réf. Sonepar
00097896236
Réf. Fournisseur
1170400000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
température ambiante:
-40...125 °C
section de raccordement cable rigide:
0.75...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.75...2.5 mm²
diamètre du contact à fiche:
2 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
or


