Weidmüller - SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et actionneurs - 1203840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté à - applications différentes 
- forme de compression - autre 
- section transversale - 0.14...6 mm² 
- finition/actionnement - mécanique 
- inserts interchangeables - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SAI Accessoires pour répartiteurs capteurs et acti
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248986934
Réf. Sonepar
00097898693
Réf. Fournisseur
1203840000
Marque
Weidmüller
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
autre
section transversale:
0.14...6 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
longueur:
230 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui


