Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 9456200000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 10 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Répartiteurs passif pour capteurs et actionneurs -

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190304195

Réf. Sonepar

00097030419

Réf. Fournisseur

9456200000

Marque

Weidmüller

longueur du conduit préassemblé:

10 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

4

capacité de courant max. par signal E/S:

4 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

couleur du boîtier/corps:

gris

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

4

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

autre

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

degré de pollution:

3

tension de fonctionnement:

10...10 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

PBT

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-20...80 °C

indice de protection (IP):

IP68

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

102 mm

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Les Atouts de l'article:

Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.