Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 9456210000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur du conduit préassemblé - 15 m

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

  • douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Répartiteurs passif pour capteurs et actionneurs -

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190304201

Réf. Sonepar

00097030420

Réf. Fournisseur

9456210000

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur du conduit préassemblé:

15 m

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

4

capacité de courant max. par signal E/S:

4 A

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

couleur du boîtier/corps:

gris

longueur de câble configurable:

Non

nombre de canaux par poste d'enfichage:

4

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

autre

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

4

degré de pollution:

3

tension de fonctionnement:

10...10 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

PBT

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

température de fonctionnement:

-20...80 °C

indice de protection (IP):

IP68

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

102 mm

Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.