Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 9456330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190304324
Réf. Sonepar
00097030432
Réf. Fournisseur
9456330000
Marque
Weidmüller
longueur du conduit préassemblé:
5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
4
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
gris
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
5
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
tension assignée (Ue):
30 V
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
courant de somme max.:
9 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-20...80 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
102 mm
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour grouper plusieurs signaux d'entrée sur un câble central sortant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


