Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 9456470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 6
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - M12
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Répartiteurs passif pour capteurs et actionneurs -
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190304461
Réf. Sonepar
00097030446
Réf. Fournisseur
9456470000
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur du conduit préassemblé:
5 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
6
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
couleur du boîtier/corps:
gris
longueur de câble configurable:
Non
nombre de canaux par poste d'enfichage:
4
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
4
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-20...80 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
127 mm