Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1701230000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
nombre de canaux par poste d'enfichage - 5
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5
tension assignée (Ue) - 24 V
capacité de courant max. par signal E/S - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Répartiteurs passif pour capteurs et actionneurs -
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190949730
Réf. Sonepar
00097094973
Réf. Fournisseur
1701230000
Marque
Weidmüller
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
4
nombre de canaux par poste d'enfichage:
5
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
5
tension assignée (Ue):
24 V
capacité de courant max. par signal E/S:
4 A
finition du connecteur pour conduit principal:
autre
section de conducteur connectable:
0.08...1.5 mm²
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
6...12 mm
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
M12
degré de pollution:
3
tension de fonctionnement:
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
courant de somme max.:
10 A
matériau du corps de base de contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du corps isolant:
PBT
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
M12
avec affichage LED:
Oui
avec séparation de potentiel:
Oui
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température de fonctionnement:
-20...90 °C
indice de protection (IP):
IP68
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
41.5 mm
longueur:
102 mm


