Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs - 1740190000

CopieCopie
Weidmüller - SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionneurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 8

  • nombre de canaux par poste d'enfichage - 5

  • nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur - 5

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • capacité de courant max. par signal E/S - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

SAI Passifs/ répartiteurs pour capteurs et actionn

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190960360

Réf. Sonepar

00097096036

Réf. Fournisseur

1740190000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:

8

nombre de canaux par poste d'enfichage:

5

nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:

5

tension assignée (Ue):

30 V

capacité de courant max. par signal E/S:

4 A

finition du connecteur pour conduit principal:

autre

section de conducteur connectable:

0.08...1.5 mm²

presse-étoupe pour diamètre externe de câble:

6...12 mm

finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:

M12

degré de pollution:

3

tension de fonctionnement:

10...10 V

capacité de courant max. par socle de raccordement:

4 A

courant de somme max.:

10 A

matériau du corps de base de contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du corps isolant:

PBT

douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:

M12

avec affichage LED:

Oui

avec séparation de potentiel:

Oui

raccordement pour capteurs NPN:

Non

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température de fonctionnement:

-20...90 °C

indice de protection (IP):

IP68

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

41.5 mm

longueur:

152 mm

Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.